曜日別特売
45180 徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646380

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45180 徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646380
45180 徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646380
45180 徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646380
45180 徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646380
45180 徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646380
45180 徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646380
45180 徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646380

徳用 軸細コーススレッド フレキ頭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1900本)
全長(mm)25
内容量1箱(1900本)注文コード80646380品番45180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。

トラスコ品番225-5352材質スチール、クロメート全長(mm)25タイプ半ネジ寸法d(mm)3.3頭部径dk(mm)6ねじ部長さ(mm)16入数(本)パック:1900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする