※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ コーチスクリュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(200本)
1箱(50本)
1箱(60本)
1箱(30本)
1本
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(35本)
1箱(15本)
1箱(25本)
1箱(20本)
1箱(75本)
寸法L(mm)
50
40
50
75
65
90
125
150
180
寸法d(mm)
6
6
8
9
12
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
80646450
品番
40115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表面処理:ユニクロメッキ
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途
木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
トラスコ品番
223-9713
材質
スチール
寸法L(mm)
50
六角対辺(mm)
10
寸法d(mm)
6
表面処理
ユニクロ
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。