ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(450本)
1箱(450本)
1箱(380本)
全長(mm)
16
16
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(450本)
注文コード
80646565
品番
46030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途
内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
トラスコ品番
628-1737
全長(mm)
16
タイプ
全ネジ
寸法d(mm)
3.3
表面処理
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ねじ部長さ(mm)
12
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。