曜日別特売
46034 軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646608

 

46034 軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646608
46034 軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646608
46034 軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646608
46034 軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646608
46034 軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646608

軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(250本)
全長(mm)35
内容量1箱(250本)注文コード80646608品番46034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

木割れやサビを防止する最適なビスです。

用途
内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
トラスコ品番628-1702全長(mm)35タイプ半ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートねじ部長さ(mm)22
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80646599
2025-08-14
用途: ヨロイの安心感ハンパない
株式会社築地三京卸売・小売業

素人DIY使用。ネジなんておんなじだろ、と思ってましたが、鈍く光る銀色が安心感あります。大箱もページのバリエーションで欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする