曜日別特売
10187278 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10187278 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647649
10187278 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647649
10187278 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647649
10187278 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647649
10187278 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647649

軸細コーススレッド フレキ頭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(30本×5袋)
全長(mm)16
内容量1箱(30本×5袋)注文コード80647649品番10187278
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

薄板に対応した短いタイプのビスです。
軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。

トラスコ品番542-8314材質スチール全長(mm)16タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理クロメートメッキ適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)6ねじ部長さ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする