曜日別特売
10187295 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10187295 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647676
10187295 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647676
10187295 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647676
10187295 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647676
10187295 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647676

木工用造作ビス おさえ上手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(16本×5袋)
全長(mm)17
内容量1箱(16本×5袋)注文コード80647676品番10187295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。
大きな頭でガッチリ固定します。

用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。トラスコ品番542-8379材質スチール全長(mm)17タイプ全ネジ寸法d(mm)4.2表面処理ユニクロメッキ適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする