ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
蝶ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個×5袋)
材質
スチール
ねじの呼び
M12
注文コード
80648674
品番
10184652
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使用せず手で締めたり緩めたりできるナットです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
858-6137
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
羽根高(mm)
23
羽根幅(mm)
47
ねじの呼び
M12
入数(個)
2