ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
丸釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(14本×5袋)
1セット(200本×5袋)
1セット(190本×5袋)
1セット(160本×5袋)
1セット(110本×5袋)
1セット(90本×5袋)
1セット(60本×5袋)
1セット(45本×5袋)
1セット(28本×5袋)
1セット(20本×5袋)
1セット(14本×5袋)
1セット(11本×5袋)
1セット(10本×5袋)
1セット(7本×5袋)
1セット(4本×5袋)
全長(mm)
90
19
22
25
32
38
45
50
65
75
90
100
115
125
150
頭部径(Φmm)
9.4
3.6
4
4.5
5.1
5.8
6.6
7.3
8.5
9.4
10.4
11.3
12.8
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(14本×5袋)
注文コード
80648945
品番
10170010
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表面処理なしの素地となります。
最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
トラスコ品番
542-8391
材質
スチール
全長(mm)
90
寸法d(mm)
3.75
頭部径(Φmm)
9.4
入数(本)
14