曜日別特売
10179248 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179248 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649697
10179248 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649697
10179248 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649697

超低頭小ネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(4本)
長さL(mm)25
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(4本)注文コード80649697品番10179248
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。

用途
皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
トラスコ品番146-6506セット内容ナット4個・ワッシャー4枚材質スチール十字穴番号2ねじピッチ(mm)1寸法d(mm)6長さL(mm)25表面処理三価クロメート頭部厚(mm)1.2頭部径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする