ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロトラス小ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
寸法L(mm)
12
5
8
10
12
15
20
30
6
25
40
50
全38種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
80649819
品番
10165167
参考基準価格(税別)
¥512
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
トラスコ品番
313-4380
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
4
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
9.4
適合ドライバー
十字#2