CKD
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1 1/4
定格電圧(V)
AC220
注文コード
80649834
品番
APK21-32A-C4A-AC220V
参考基準価格(税別)
¥40,560
販売価格(税込)
¥41,137
販売価格(税別)
¥
37,397
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・種別・定格電圧
など
2146
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1 1/4
定格電圧(V)
AC220