曜日別特売
10165175 ユニクロトラス小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649898

ユニクロトラス小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)15
内容量1パック(50本)注文コード80649898品番10165175
参考基準価格(税別)¥982販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。

トラスコ品番313-4389材質スチールねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)15寸法d(mm)5ねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ頭部厚(mm)3.1頭部径(Φmm)11.8適合ドライバー十字#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする