ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロトラス小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
寸法L(mm)
15
5
8
10
12
15
20
30
6
25
40
50
全38種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
80649968
品番
10165182
参考基準価格(税別)
¥1,506
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
トラスコ品番
313-4387
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
6
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
3.7
頭部径(Φmm)
14
適合ドライバー
十字#3