曜日別特売
10165194 ユニクロトラス小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80650074

ユニクロトラス小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじピッチ(mm)1.25
寸法L(mm)40
内容量1パック(50本)注文コード80650074品番10165194
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。

トラスコ品番313-5872材質スチールねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)40寸法d(mm)8ねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ頭部厚(mm)4.8頭部径(Φmm)17.8適合ドライバー十字#3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする