ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ皿小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
1パック(20本)
長さL(mm)
45
5
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
45
60
80
100
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全54種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
80650844
品番
10165123
参考基準価格(税別)
¥1,258
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
トラスコ品番
313-9030
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
4
長さL(mm)
45
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
2.3
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
十字#2