ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
軸細コーススレッド+ 全ネジ パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(80本)
1パック(90本)
1パック(80本)
全長(mm)
20
16
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(80本)
注文コード
80651194
品番
10176891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途
内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
トラスコ品番
628-1727
全長(mm)
20
タイプ
全ネジ
寸法d(mm)
3.3
表面処理
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ねじ部長さ(mm)
16
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。