ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(35本)
1パック(70本)
1パック(60本)
1パック(50本)
1パック(45本)
1パック(40本)
1パック(35本)
1パック(20本)
1パック(15本)
全長(mm)
50
25
30
35
40
45
50
65
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(35本)
注文コード
80651255
品番
10176897
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途
内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
トラスコ品番
628-1714
全長(mm)
50
タイプ
半ネジ
寸法d(mm)
3.3
表面処理
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ねじ部長さ(mm)
35
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。