曜日別特売
10164500 ユニクロ平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80651289

ユニクロ平ワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)内径(Φmm)3注文コード80651289品番10164500
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。

トラスコ品番334-0623材質スチール厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3呼び径M3外径(Φmm)8表面処理ユニクロ入数(個)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする