曜日別特売
10164502 ユニクロ平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80651307

ユニクロ平ワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)内径(Φmm)5注文コード80651307品番10164502
参考基準価格(税別)¥374販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。

トラスコ品番334-0672材質スチール厚さ(mm)0.8内径(Φmm)5呼び径M5外径(Φmm)12表面処理ユニクロ入数(個)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする