ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100個)
内径(Φmm)
8
注文コード
80651325
品番
10164504
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
333-9130
材質
スチール
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
8
呼び径
M8
外径(Φmm)
18
表面処理
ユニクロ
入数(個)
100