ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ平ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(50個)
注文コード
80651386
品番
10164509
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
333-9133
材質
スチール
厚さ(mm)
1.6
呼び径
W1/4
外径(Φmm)
19
表面処理
ユニクロ
入数(個)
50