ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ平ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(50個)
注文コード
80651420
品番
10164512
参考基準価格(税別)
¥1,972
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
334-2207
材質
スチール
厚さ(mm)
2.3
呼び径
W1/2
外径(Φmm)
32
表面処理
ユニクロ
入数(個)
50