曜日別特売
10165571 ユニクロ平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80651508

ユニクロ平ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)内径(Φmm)20注文コード80651508品番10165571
参考基準価格(税別)¥2,746販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。

トラスコ品番334-0664材質スチール厚さ(mm)3.2内径(Φmm)20呼び径M20外径(Φmm)45表面処理ユニクロ入数(個)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする