ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ六角ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(100個)
1パック(100個)
1パック(50個)
1パック(10個)
ねじの呼び
W3/16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M20
M16
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
ねじピッチ(mm)
1分5厘/24山
0.5
0.7
0.8
1
1.3
1.5
1.8
2.5
2
1分5厘/24山
2分/20山
2分5厘/18山
3分/16山
4分/12山
5分/11山
二面幅(mm)
8
5.5
7
8
10
13
17
19
30
24
14
21
26
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80651754
品番
10164536
参考基準価格(税別)
¥1,152
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
トラスコ品番
334-0622
材質
スチール
高さ(mm)
4
ねじピッチ(mm)
1分5厘/24山
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
8
ナット
1種
ねじの呼び
W3/16
入数(個)
100