曜日別特売
10164538 ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80651779

ユニクロ六角ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びW5/16
ねじピッチ(mm)2分5厘/18山
二面幅(mm)14
内容量1パック(50個)注文コード80651779品番10164538
参考基準価格(税別)¥912販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。

トラスコ品番334-0726材質スチール高さ(mm)6.5ねじピッチ(mm)2分5厘/18山表面処理ユニクロ二面幅(mm)14ナット1種ねじの呼びW5/16入数(個)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする