ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
粘着ロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
50
20
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1巻)
注文コード
80652296
品番
10177829
参考基準価格(税別)
¥1,342
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着ロールです。
伸びにくく粘着面同士がくっつきにくいのでカットがしやすいです。
トラスコ品番
542-9980
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
長さ(m)
1
注意
※直射日光・高温多湿・火気のそばを避けて、お子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。