MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)
プレミアムモップセット
商品レビューを投稿する
色
ブルー
ブルー
グレー
トラスコ品番
683-8420
683-8875
683-8874
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
80657564
品番
MQMSET21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
環境先進国スウェーデンで誕生したマイクロファイバーモップです。
ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します。
用途
乾拭き、水拭き両用
トラスコ品番
683-8420
材質
プレミアムモップセット本体:ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
長さ(mm)
1000~1800
幅(mm)
470
色
ブルー
タイプ
フラット
奥行(mm)
125
シートサイズ(mm)
W125×L470
ホルダー寸法(mm)
縦×横:400×80
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※柔軟剤、アイロン、乾燥機の使用はお避けください。