曜日別特売
APK21-40A-D5A-AC110V APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD 80657577

APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1 1/2注文コード80657577品番APK21-40A-D5A-AC110V
参考基準価格(税別)¥108,380販売価格(税込)¥104,583
販売価格(税別)
95,075
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1 1/2定格電圧(V)AC110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする