曜日別特売
DDS33-2520P IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞> SIRC(サーク) 80682238

 

DDS33-2520P IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞> SIRC(サーク) 80682238
DDS33-2520P IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞> SIRC(サーク) 80682238

IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台型番DDS33-2520P注文コード80682238品番DDS33-2520P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。

用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など質量(g)センサヘッド部:約90×2、制御通信ユニット部:約110口径(Φmm)センサ:25精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)型番DDS33-2520P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30保存温度(℃)-10~60測定対象AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)通信方式Bluetooth使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350電圧レンジ(V)200 / 400 (DIP SW切替)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる電流レンジ0~200(A)ヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ49、長さ37使用周囲湿度(%RH)20~80電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)ケーブルサイズ(SQ)参考IVケーブル:100~200
関連資料:カタログ(1.17MB)
注意
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

商品説明動画

SIRC IoT電力センサユニットのご紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする