LED球 LATD形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10個)照光色注文コード80687260品番LATD-5GNPN10
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
適合Φ16 A6 シリーズランプ電圧(V)DC5消費電流(mA)5入数1パック(同種10個入り)照光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする