曜日別特売
- OBT ボディタオル ウルトラハード 110cm オーエ 80702819

- OBT ボディタオル ウルトラハード 110cm オーエ 80702819
- OBT ボディタオル ウルトラハード 110cm オーエ 80702819

OBT ボディタオル ウルトラハード 110cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80702819
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

刺激強めのタフなボディタオルです。
体の大きな方でもラクラク背中が洗える110cmロングサイズ。

材質
ナイロン60%・ポリエステル40%
寸法(cm)
約29×110
注意
※使用後は水またはぬるま湯でよくすすぎ、乾燥させてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする