曜日別特売
‐ 足裏サラサラバスマットソフワ CONDOR(山崎産業) 80703126

‐ 足裏サラサラバスマットソフワ CONDOR(山崎産業) 80703126
‐ 足裏サラサラバスマットソフワ CONDOR(山崎産業) 80703126
‐ 足裏サラサラバスマットソフワ CONDOR(山崎産業) 80703126
‐ 足裏サラサラバスマットソフワ CONDOR(山崎産業) 80703126

足裏サラサラバスマットソフワ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブルー
サイズL
内容量1枚注文コード80703126品番‐
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

吸水速乾で足裏サラサラ
洗濯OK
すべり止め加工つき。

用途
浴室の出入口に
幅(mm)
500
色
ブルー
サイズ
L
質量(g)
352
奥行(mm)
700
材質
パイル(モール素材):ポリエステル100%
高さ(mm)
12
注意
※乾燥機や洗濯機の乾燥機能は絶対に使用しないでください。熱による製品の変形・変質、損傷の恐れがあります。
※使用環境や使用方法により、床材(とくに塩ビフロア)が変色・変質する恐れがあります。長時間同じ場所に敷いたままにしないで、こまめにマットの位置を動かしたり、床面を拭いたりして使用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする