足裏サラサラバスマットソフワ
吸水速乾で足裏サラサラ
洗濯OK
すべり止め加工つき。
- 用途
- 浴室の出入口に
- 材質
- パイル(モール素材):ポリエステル100%
- 高さ(mm)
- 12
- 内容量
- 1枚
注意
※乾燥機や洗濯機の乾燥機能は絶対に使用しないでください。熱による製品の変形・変質、損傷の恐れがあります。※使用環境や使用方法により、床材(とくに塩ビフロア)が変色・変質する恐れがあります。長時間同じ場所に敷いたままにしないで、こまめにマットの位置を動かしたり、床面を拭いたりして使用して下さい。
全12種類を絞り込む
色
サイズ
質量(g)
バスマット/スノコ の新着商品
カテゴリ















![お風呂洗い場マット サンコー[日用品] お風呂洗い場マット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959776-260925-02.jpg)


















