CONDOR(山崎産業)
足裏サラサラバスマットソフワ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ブルー
グレー
ベージュ
ピンク
サイズ
L
L
S
M
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80703160
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
吸水速乾で足裏サラサラ
洗濯OK
すべり止め加工つき。
用途
浴室の出入口に
幅(mm)
500
色
ピンク
サイズ
L
質量(g)
352
奥行(mm)
700
材質
パイル(モール素材):ポリエステル100%
高さ(mm)
12
注意
※乾燥機や洗濯機の乾燥機能は絶対に使用しないでください。熱による製品の変形・変質、損傷の恐れがあります。
※使用環境や使用方法により、床材(とくに塩ビフロア)が変色・変質する恐れがあります。長時間同じ場所に敷いたままにしないで、こまめにマットの位置を動かしたり、床面を拭いたりして使用して下さい。