曜日別特売

Φ22 TWシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は接点構成・取付穴径・照光色など933種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1b
照光色
赤
注文コード
80703388
品番
AOLW2BQH201DR
参考基準価格(税別)¥4,135販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

保護構造
IP65(IEC 60529)
耐電圧
充電部と非充電部間 AC2500V・1分間
定格使用電圧
AC/DC100/120V
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
接点構成
1b
動作種別
オルタネイト形
端子形状
ねじ端子(SS端子)
口金
BA9S/13
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-25~+50(氷結しないこと)
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_110V】10A、【AC12_220V】6A、【AC12_24V】10A、【AC12_440V】2A、【AC12_50V】10A、【AC15_110V】5A、【AC15_220V】3A、【AC15_24V】10A、【AC15_440V】1A、【AC15_50V】7A、【DC12_110V】2.2A、【DC12_220V】1.1A、【DC12_24V】10A、【DC12_48V】5A、【DC13_110V】1.1A、【DC13_220V】0.6A、【DC13_24V】5A、【DC13_48V】2A
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
LED
LSRD-H2
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点材質
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
使用電圧範囲
【LED】AC/DC100/120V±10%
操作部形状
突形(記名式)
機械的寿命
50万回以上
LED寿命(時間)
約50,000
消費電流
【LED】(AC)2mA、【LED】(DC)2mA
推奨締付トルク(N・m)
2
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度900回/時)
照光色
赤
カテゴリー
【過電圧カテゴリ】II
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする