曜日別特売

Φ22 TWシリーズ

Φ22 TWシリーズ - IDEC(和泉電気)

高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

内容量
1個
全933種類を絞り込む
定格使用電圧
保存温度(℃)
933種類すべて表示中
注文コード
品番
保護構造
耐電圧
定格使用電圧
保存温度(℃)
使用周囲湿度(%RH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80703361AOLW2BQH201DAIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703370AOLW2BQH201DGIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703379AOLW2BQH201DPWIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703388AOLW2BQH201DRIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703397AOLW2BQH201DSIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703415AOLW2BQH201DYIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703431AOLW2BQH202DAIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703440AOLW2BQH202DGIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703449AOLW2BQH202DPWIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703458AOLW2BQH202DRIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703467AOLW2BQH202DSIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703476AOLW2BQH202DYIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703485AOLW2BQH204DAIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703501AOLW2BQH204DGIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703510AOLW2BQH204DPWIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703528AOLW2BQH204DRIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703537AOLW2BQH204DSIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703546AOLW2BQH204DYIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703555AOLW2BQH210DAIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703571AOLW2BQH210DGIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703580AOLW2BQH210DPWIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703589AOLW2BQH210DRIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703598AOLW2BQH210DSIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703607AOLW2BQH210DYIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,135
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703616AOLW2BQH211DAIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703641AOLW2BQH211DGIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
80703650AOLW2BQH211DPWIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703659AOLW2BQH211DRIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703668AOLW2BQH211DSIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703677AOLW2BQH211DYIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703686AOLW2BQH213DAIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703695AOLW2BQH213DGIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703711AOLW2BQH213DPWIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703720AOLW2BQH213DRIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703729AOLW2BQH213DSIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703747AOLW2BQH213DYIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703756AOLW2BQH220DAIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703765AOLW2BQH220DGIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703781AOLW2BQH220DPWIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703790AOLW2BQH220DRIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703799AOLW2BQH220DSIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703808AOLW2BQH220DYIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥4,640
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703817AOLW2BQH222DAIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703826AOLW2BQH222DGIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703835AOLW2BQH222DPWIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703860AOLW2BQH222DRIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703869AOLW2BQH222DSIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703878AOLW2BQH222DYIP65(IEC 60529)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間AC/DC100/120V-40~+80(氷結しないこと)30~85(結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703887AOLW2BQH231DAIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
80703896AOLW2BQH231DGIP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)【照光】AC/DC100/120V-40~+80(ただし、氷結しないこと)30~85(※結露しないこと)
¥5,650
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする