曜日別特売

Φ22 TWシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は接点構成・取付穴径・照光色など933種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
2b
注文コード
80703467
品番
AOLW2BQH202DS
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

保護構造
IP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)
耐電圧
充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 / (充電部と非充電部間)AC2500V 1分間(ダイレクト式パイロットライトはAC2000V 1分間)
定格使用電圧
【照光】AC/DC100/120V
保存温度(℃)
-40~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
30~85(※結露しないこと)
その他
【コンタクトブロック】HW-U10(NO), HW-U01(NC), HW-U10R(EM/NO), HW-U01R(LB/NC)、【過電圧カテゴリ】II
種別
【負荷】AC-15(A600), DC-13 JIS C8201-5-1 / IEC 60947-5-1準拠
形状
【ボタン/ハンドル】突形 記名式、【照光押ボタンスイッチ】突形
色
【ボタン/照光】青
接点数
4接点(2段)まで(AYW形は2接点(1段)まで)
タイプ
一体形 Heavy Type(ヘビータイプ)
接点構成
2b
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
使用周囲温度(℃)
-25~+50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
端子構造
フィンガープロテクション構造のSS端子
耐振動(耐久)
30Hz (片振幅1.5mm)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
LED
LSRD-H2
耐振動(誤動作)
5 - 55Hz (片振幅0.5mm)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2
最小適合負荷
AC/DC3V 5mA
接点仕様
銀接点
接点材質
銀接点(指定により金接点対応可)
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
動作
オルタネイト
使用電圧範囲
AC/DC100/120V+-10%
機械的寿命
500万回以上
LED寿命(時間)
約50,000(25環境、定格電圧完全直流点灯、輝度初期値50%時点)
絶縁抵抗
100M ohm以上(DC500Vメガ)
各種認証
UL, CSA, TUV, CCC
推奨締付トルク(N・m)
2
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度900回/時)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする