- 保護構造
- IP65(IEC 60529)
- 耐電圧
- 充電部と非充電部間 AC2500V・1分間
- 定格使用電圧
- AC/DC100/120V
- 保存温度(℃)
- -40~+80(氷結しないこと)
- 使用周囲湿度(%RH)
- 30~85(結露しないこと)
- 接点構成
- 2a
- 動作種別
- オルタネイト形
- 端子形状
- ねじ端子(SS端子)
- 口金
- BA9S/13
- 定格絶縁電圧(V)
- 600
- 使用温度(℃)
- -25~+50(氷結しないこと)
- 定格通電電流
- 10A
- 定格使用電流
- 【AC12_110V】10A、【AC12_220V】6A、【AC12_24V】10A、【AC12_440V】2A、【AC12_50V】10A、【AC15_110V】5A、【AC15_220V】3A、【AC15_24V】10A、【AC15_440V】1A、【AC15_50V】7A、【DC12_110V】2.2A、【DC12_220V】1.1A、【DC12_24V】10A、【DC12_48V】5A、【DC13_110V】1.1A、【DC13_220V】0.6A、【DC13_24V】5A、【DC13_48V】2A
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガ)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- LED
- LSRD-H2
- 最小適合負荷
- AC/DC3V・5mA
- 接点材質
- 銀接点
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 4.0(照光ユニット:2.5)
- 使用電圧範囲
- 【LED】AC/DC100/120V±10%
- 操作部形状
- 突形(記名式)
- 機械的寿命
- 50万回以上
- LED寿命(時間)
- 約50,000
- 消費電流
- 【LED】(AC)2mA、【LED】(DC)2mA
- 推奨締付トルク(N・m)
- 2
- 電気的寿命
- 50万回以上(開閉頻度900回/時)
- 照光色
- 黄
- カテゴリー
- 【過電圧カテゴリ】II
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~55(片振幅0.5mm)
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 30(片振幅1.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000