曜日別特売
- 黒シダほうき 中柄 アズマ工業 80737915

黒シダほうき 中柄

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード80737915品番-
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

材質:【穂】ヒタムファイバー【柄】竹+樹脂チューブ

全長×幅W(mm)930×230繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする