曜日別特売
EC-234RR-P1B-LAT コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気) 80742229

コントロールユニット(耐圧防爆構造)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80742229
品番
EC-234RR-P1B-LAT
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

防爆形コントロールユニットは、防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットです。
バリエーション豊富な押ボタンスイッチをはじめ、セレクタスイッチ、カムスイッチ、パイロットライト、メータ、ブザーなどワイドな機種構成で、小形コントロールボックスから大形パネルまで容易に安全性に優れた設計ができます。注)コントロールユニット単体では防爆品にはなりませんのでご注意ください。

オプション
LAT
保護構造
IP40
段数
2
適合規格
JIS C 8201-5-1, IEC 60947-5-1
動作種別
REV-OFF-REV
端子形状
PCB端子
耐電圧
AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-25~+55
ノッチ数
3
定格通電電流
10A
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
操作角度(°)
45
接点材質
銀接点
機械的寿命
25,000回以上
電気的寿命
6,000回以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする