曜日別特売

コントロールユニット(耐圧防爆構造)EC-344-Y1B-C3012

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は接点構成など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
C3012
注文コード
80742247
品番
EC-344-Y1B-C3012
参考基準価格(税別)¥9,670販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
保護構造
IP40
段数
3
適合規格
JIS C 8201-5-1, IEC 60947-5-1
接点構成
C3012
動作種別
標準
端子形状
ねじ端子
耐電圧
AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-25~+55
ノッチ数
4
定格通電電流
10A
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
操作角度(°)
45
接点材質
銀接点
機械的寿命
25,000回以上
電気的寿命
6,000回以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする