IDEC(和泉電気)
コントロールユニット(耐圧防爆構造)
EC-364-P1B-C3004
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接点構成
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
C3004
注文コード
80742256
品番
EC-364-P1B-C3004
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
保護構造
IP40
段数
3
適合規格
JIS C 8201-5-1, IEC 60947-5-1
接点構成
C3004
動作種別
標準
端子形状
PCB端子
耐電圧
AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-25~+55
ノッチ数
6
定格通電電流
10A
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
操作角度(°)
45
接点材質
銀接点
機械的寿命
25,000回以上
電気的寿命
6,000回以上