曜日別特売

Φ16 H6シリーズ 小形

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
接点構成1C
ボタン形状丸形
内容量1個注文コード80744286品番HA1K-2C1C-2
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
接点構成
1C
ボタン形状
丸形
接点仕様
金接点
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ110端子
ノッチ角度(°)
90°
ノッチ数
2
取付穴
Φ16
鍵抜け
右抜け

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする