IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ 小形
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ110端子
取付穴
Φ16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン形状
接点仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80744286
HA1K-2C1C-2
1C
丸形
金接点
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80744295
HA1K-2C2A-3
2c
丸形
金接点
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80744347
HA4B-M1C6LB
2c
正角形
銀接点
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください