IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ 小形
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
接点構成
2c
1C
2c
ボタン形状
丸形
丸形
正角形
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80744295
品番
HA1K-2C2A-3
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
接点構成
2c
ボタン形状
丸形
接点仕様
金接点
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ110端子
ノッチ角度(°)
90°
ノッチ数
2
取付穴
Φ16
鍵抜け
全抜け