曜日別特売

Φ16 H6シリーズ 小形

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
接点構成2c
ボタン形状正角形
内容量1個注文コード80744347品番HA4B-M1C6LB
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
接点構成
2c
ボタン形状
正角形
接点仕様
銀接点
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ110端子
ボタン色
黒(B)
動作方式
モメンタリ
取付穴
Φ16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする