曜日別特売
S-TPD 2.5 ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎) 80751818

ショートテーパ-ピンドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(mm)28
全長(mm)51
シャンク径(Φmm)3
内容量1本注文コード80751818品番S-TPD 2.5
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。

用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質SKH56刃数2枚刃全長(mm)51刃長(mm)28シャンク径(Φmm)3ドリル長(mm)4刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°小径(Φmm)2.48大径(Φmm)2.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする