EIKO(栄工舎)
ショートテーパ-ピンドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃長(mm)
39
24
28
33
39
47
78
89
94
104
63
53
全長(mm)
80
44
51
71
80
94
137
151
161
172
118
103
シャンク径(Φmm)
5
2.5
3
4
5
6
9
10
11
12
13
8
7
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80751836
品番
S-TPD 4.0
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長(mm)
80
刃長(mm)
39
シャンク径(Φmm)
5
ドリル長(mm)
4
刃形
1/50テーパー右刃右ネジレ25°
小径(Φmm)
3.98
大径(Φmm)
4.68