曜日別特売
S-TPD 9.0 ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎) 80751870

ショートテーパ-ピンドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(mm)89
全長(mm)151
シャンク径(Φmm)10
内容量1本注文コード80751870品番S-TPD 9.0
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。

用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質SKH56刃数2枚刃全長(mm)151刃長(mm)89シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)10刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°小径(Φmm)8.96大径(Φmm)10.54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする