EIKO(栄工舎)
ショートテーパ-ピンドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃長(mm)
89
24
28
33
39
47
78
89
94
104
63
53
全長(mm)
151
44
51
71
80
94
137
151
161
172
118
103
シャンク径(Φmm)
11
2.5
3
4
5
6
9
10
11
12
13
8
7
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80751879
品番
S-TPD 10.0
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長(mm)
151
刃長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
11
ドリル長(mm)
10
刃形
1/50テーパー右刃右ネジレ25°
小径(Φmm)
9.96
大径(Φmm)
11.54